Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

Farbige Membran für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind

  • Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung

  • Verleiht durchbrochenen Fassadenbekleidungen mehr Kontrast und Tiefe
Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.