Fassadenbahn STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE
Fassadenbahn STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 1
Fassadenbahn STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 2
Fassadenbahn STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE

Schwarze Membran für den Einsatz an geschlossenen oder geöffneten Fassaden bis zu 30mm Fugenweite und einem Öffnungsanteil von bis zu 30%

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind

  • Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung

  • Brandschutzklasse nach EN 13501-1 B-s1, d0
Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.