Fassadenbahn WÜTOP® Duo Fassade Plus
Fassadenbahn WÜTOP<SUP>®</SUP> Duo Fassade Plus - 1
Fassadenbahn WÜTOP<SUP>®</SUP> Duo Fassade Plus - 2
Fassadenbahn WÜTOP<SUP>®</SUP> Duo Fassade Plus - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn WÜTOP® Duo Fassade Plus

WÜTOP® Duo Fassade Plus ist für alle hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit geschlossener Schalung und Rhombusschalung bis zu 1 cm breiten Querfugen ohne direkte UV-Bestrahlung geeignet.

  • Flächengewicht pro m²: 105 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • UV-Beständigkeit: 2 Monate, Innen-/Außenanwendung (Westeuropa)
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Farbe: Schwarz, Weiß
  • Baustoffklasse / Bedingung: E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 210 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 140 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 55 % / nach DIN EN 12311-1

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollenbreite Fläche Widerstand gegen Weiterreißen (längs) Widerstand gegen Weiterreißen (quer) Anzahl VE
Preis/VE
0681001009
1,5 m 75 m² 130 N 180 N
75 St.
0681001029
3 m 150 m² 180 N 130 N
150 St.
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
Verwendbar als Windbremse in derFassadenkonstruktion.


  • In Kombination mit einer an der Rauminnenseite angebrachten Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m (z.B. Wütop DB 2, Art.-Nr.0681 000 004) ist absolute Sicherheit vor Tauwasserausfall nach DIN 4108 gegeben.

  • Bei Holz-Ständer-Konstruktionen, beim Metallbau und bei Sanierungen ist Wütop Duo Fassade Plus die optimale Lösung für die Schaffung einer winddichten Fassadenkonstruktion.

  • Sorgt auf Grund der ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima.