Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba Typ BZ
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba Typ BZ - 1
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba Typ BZ - 2
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba Typ BZ - 3
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba Typ BZ - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba Typ BZ

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert und Dichtscheibe. Für Befestigungen von Stahl- und Aluminiumprofilen auf Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen ≥ 1,25 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Die Dichtscheibe besteht aus einem verzinkten Metallrücken aus Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM

  • Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184 für Stahl / Stahl, Alu / Stahl und Alu / Alu im trockenen Innenbereich
Hinweis

Verzinkte Fassadenschrauben aus Stahl sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ ,unbedingt zu beachten.

Anwendungsgebiet