- Schlauchpaar 10 m
- Gewicht netto: 12 kg
- Material- und Zerstäuberdruck können am Doppeldruckminderer angepasst werden
- Der Antrieb erfolgt durch eine Pneumatische Hochdruckpumpe 1:3 für 60l Fässer
- Zubehör zu Unterbodenschutz Art.-Nr. 0892 079 60
- Inkl. Schlauch und Verarbeitungspistole sowie 3 Verarbeitungsdüsen / Sonden
- Mediumausgabe erfolgt "drucklos"
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!