Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Federbandschellenzange
Mit rutschhemmenden Kunststoffgriffen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Montage von Federband-Schlauchschellen bis 70 mm Nenngröße
- Maximale Maulöffnung bis 80 mm, mehr als 40 mm Spannweg
- Quick-Set-Verstellung, Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück
- Per Knopfdruck zu öffnen
- Feinverstellung zur optimalen Anpassung an unterschiedlichste Schellengrößen
- Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schelle in jeder Position
- Durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Bei Luftansaugung, Ladeluft, Kühlung, Wasserrücklauf, Thermostat, Kraftstoff, Heizung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!