Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Federbandschellen-Zange flexibel
Zange mit Bowdenzug und Spannschlitten für schwer zugängliche Stellen im Motorraum
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit der flexiblen Seilzugmechanik kann auch unter sehr beengten Platzverhältnissen ideal gearbeitet werden.
- Der Spannschlitten kann auch nur mit dem Bowdenzug an die gewünschte Stelle geführt werden.
- Durch die Mikro-Einrastung kann die Federbandschelle dosiert geöffnet werden, ohne diese dabei zu überdehnen.
- Die Mikro-Einrastung hält die Schelle ohne Kraftaufwand im geöffneten Zustand.
- Verbesserter Spannschlitten mit integrierter Spannfeder, hält den Schlitten und das Zugseil unter Vorspannung.
- Klemmhalter am Griffende der Zange fixiert den Bowdenzug und erleichtert die Aufbewahrung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!