Federklappdübel Typ W-FK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federklappdübel Typ W-FK

Mit Scheibe und MS-Rändelmutter, Stahl verzinkt. Für untergeordnete Befestigungen in Hohlwänden, Hohldecken oder Plattenbaustoffen aller Art

  • Typbezeichnung: W-FK
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Ausführung: Mit Scheibe und MS-Rändelmutter
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) Mindesthohlra... Anzahl VE
Preis/VE
0904731
3 mm 85 mm 4 mm 30 mm
25 St.
0904741
4 mm 90 mm 5 mm 40 mm
25 St.
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
  • Der Federklappdübel spreizt durch die Federkraft selbständig in jeder Lage auf

  • Federklappdübel benötigen konstruktionsbedingt geringere Hohlraumtiefen als Kippdübel

  • Mit großer und variabler Nutzlänge

  • Komplett vormontiert

  • Durch Mitdrehsicherung (Krallen) kein Durchdrehen bei der Montage

  • Hohe Haltewerte durch Lasteinleitung auf großer Untergrundfläche