- Extrem hart, flexibel und diamantbeschichtet – ideal zur Reinigung kleiner, runder Anschlussstifte von Buchsen
- Stark und gleichzeitig flexibel für optimale Handhabung
- Speziell konstruierte Größen für kleine, runde Anschlüsse
- Durchmesser von 0,75 mm bis 3,02 mm bei einer Länge von 127 mm
- Vielseitig einsetzbar für Feilarbeiten an Stahl, Aluminium, Kunststoff, Messing und mehr
- Inklusive hochwertigem Etui mit praktischem Magnetverschluss
Der Mikrofeilen-Satz Diamantbeschichtet wurde speziell für die Entfernung von Korrosion an kleinen Anschlüssen entwickelt, wie z.B. Cannon-, Deutsch-, Bananen-, NATO-, Weither-Pack-Anschlüssen sowie anderen kleinen, runden Anschlüssen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!