Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feinmechaniker-Satz 29-teilig
Das Set beinhaltet alle wesentlichen Feinmechaniker Bits und eignet sich hervorragend für alle feinen bzw. filgranen Schraubarbeiten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das Set enthält alle für feinmechanische und elektronische Arbeiten erforderlichen Bits
Inhalt: 29-teilig:
- Bitschraubendreher, 4-mm-Kupplung, 1-teilig
- Bits: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; Schlitz 1,5, 2, 2,5, 3 mm; Sechskant: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Tri-Wing 1,5, 2; PZ 0, 1; Stern 1, 5 – 28-teilig
Bits werden durch einen Sprengring gehalten, da im Elektronik-Bereich die Verwendung eines Magneten nicht geeignet ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!