Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur
Perfekt für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten, bei denen Fingerspitzengefühl gefragt ist
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komfortables und angenehmes Arbeiten dank 2-Komponenten Feinmechaniker Schraubendrehergriff
- Antistatisch ESD, schützt vor Entladung und bietet höchste Sicherheit für Elektrogeräte
- Zudem mit drehbarer Endkappe mit Fingermulde für optimiertes Arbeiten
Kunststoffbox mit innovativem Magnetverschluss für sichere Aufbewahrung der Werkzeuge
- Die beiden magnetischen Bitleisten fächern automatisch beim Öffnen der Box auf und ermöglichen eine sehr komfortable Bitentnahme
- Bedruckte Bitleisten garantieren eine schnelle Identifikation der gewünschten Bits
- Abmessung: 154 x 75 x 30 mm
40 hochwertige 4 mm Standard- bzw. Sicherheitsbits aus Chrom Vanadium Stahl
- 1 x Feinmechanik Schraubendreher
- je 1 x Bit PH000; PH00; PH0; PH1 und PH2
- je 1 x Schlitz 1; 1,5; 2 und 3 mm
- je 1 x Bit Innensechskant 1,5; 2; 2,5 und 3 mm
- je 1 x Bit TX 2; 3; 4 und 5
- je 1 x Bit TX mit Bohrung 6; 7; 8; 9; 10 und 15
- je 1 x Bit Pentalobe P2; P3; P4 und P5
- je 1 x Steckschlüssel 2,5 und 3 mm
- je 1 x Bit Vielzahn SQ1 und SQ2
- je 1 x Bit Y-Typ Y000; Y00; Y0 und Y1
- je 1 x Bit Dreieck 2 und 2,6 mm
- 1 x Bit Klauen U2,6
- 1 x SIM-Karten-Auswurf
- 1 x Bit mit Pin PH00
U.a. für Elektriker, Modellbauer, Hardwaremonteure oder einfach bei der Verarbeitung von kleinen Schrauben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!