Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft
Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft  - 1
Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft  - 2
Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft  - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft

Der Problemlöser selbst für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
Speziell entwickelte Hartmetall-Plattengeometrie (mehrflächiger Präzisionsanschliff)


  • Punktgenaues Anbohren

  • Präzise und ausbruchsfreie Bohrungen


Neuartiger Polygonschaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter

  • Optimale Drehmomentübertragung


Bohrtiefenanzeige


Der Farbring kennzeichnet die ideale Bohrtiefe



Keine Kühlung erforderlich


Trocken bohren

Hinweis
  • Max. Drehzahl: Ø 5mm (800 min-1), Ø 6 und 8 mm (600 min-1), Ø 10 und 12 mm (400 min-1), Ø 14mm (200 min-1)

  • Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

  • Optimaler Anpressdruck 35-45 kg

  • Ist trotz empfohlener Bohrdrehzahl und optimalem Anpressdruck kein Schabe-Geräusch mehr zu hören, wurde das Lebensdauerende erreicht.

  • Es ist zu vermeiden, dass auf den Bohrer im Stillstand starker Anpressdruck ausgeübt wird → Bruchgefahr!

  • Zu geringer Anpressdruck und /oder zu hohe Bohrdrehzahl → Vorzeitiges Lebensdauerende!

  • Kipp- und Schwenkbewegungen während des Bohrvorganges sind zu vermeiden → Bruchgefahr!

  • Wir empfehlen Probelöcher zu bohren (idealerweise im Abfallmaterial der zu bohrenden Fliese)

  • Bei Verwendung des Bohrer Durchmesser 14 mm muss mit zusätzlich beiliegendem Bohrer (8 mm) vorgebohrt werden.