Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenster- und Fassadendicht Struktur
Abdichten von Fugen in Struktur- und Reibeputz für den Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hervorragend geeignet für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich.
- Schützt sich selbst vor Schimmel- und Algenbefall.
- Hohe Dehnfähigkeit sorgt für dauerhafte Abdichtung auch bei Bewegung der Fugen.
- Geruchsarme Formel ermöglicht angenehmes Arbeiten ohne störende Dämpfe.
- Überstreichbar mit Acrylfarben auf Wasserbasis nach Aushärtung, ideal für nahtlose Integration in bestehende Farbkonzepte.
- Lösemittel-, Isocyanat- und silikonfrei.
- Eignet sich zur Reparatur von Löchern und Unebenheiten.
- Einfaches Auftragen direkt aus der Kartusche und leichtes Verstreichen mit einem Glättwerkzeug.
EN 15651-1: 25LM F-EXT-INT Dichtstoff für Fassadenelemente
EN 15651-3: XS1 Dichtstoff für Sanitärbereich
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Risse und Beschädigungen in Putz, Beton und Gips lassen sich damit zuverlässig abdichten.
- Für Struktur- und Reibeputz im Innen- und Außenbereich eignet sich das Material ideal zur Abdichtung.
- In Kombination mit Maleracryl kann es zur sicheren Innenabdichtung von Fenstern und Fassaden verwendet werden.
- Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie bitumen- und teerfrei sein.
- Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung.
- Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten.
- Weitere Informationen im technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!