Fensterdichtungsband Flexband Aktiv Easy
Fensterdichtungsband Flexband Aktiv Easy - 1
Fensterdichtungsband Flexband Aktiv Easy - 2
Fensterdichtungsband Flexband Aktiv Easy - 3
Fensterdichtungsband Flexband Aktiv Easy - 4
Fensterdichtungsband Flexband Aktiv Easy - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtungsband Flexband Aktiv Easy

Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung.

  • Farbe: Beige
  • Trägermaterial: Polyester
  • Werkstoff Membran: Polyethylen-Copolymer
  • Rollenlänge: 40 m
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: -10 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung: 600 Pa / nach DIN EN 1027
  • Baustoffklasse / Bedingung: E / nach DIN EN 13501-1
  • UV-Beständigkeit: 3 Monate, bei Freibewitterung
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0.01 m / bei 90% Luftfeuchtigkeit
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Farbe Trägermaterial Werkstoff Membran Anzahl VE
Preis/VE
0875181070
70 mm Beige Polyester Polyethylen-Copolymer
5 St.
0875181100
100 mm Beige Polyester Polyethylen-Copolymer
3 St.
0875181140
140 mm Beige Polyester Polyethylen-Copolymer
3 St.
0875181200
200 mm Beige Polyester Polyethylen-Copolymer
2 St.
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
Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge


  • Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs


Äußerst variabler Einsatz


  • Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden

  • Durch doppelseitigen Klebestreifen kann Band entweder gleichseitig oder wechselseitig eingesetzt werden


Vollflächige Selbstklebung mit extrem haftstarkem, lösemittelfreiem Acrylatkleber



Sehr angenehme Verarbeitung durch hochwertiges und flexibles Vlies



Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren



Sehr gute Überputzbarkeit

Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.



Flexband Aktiv Easy kann kombiniert werden:


  • Innen: Flexband Aktiv Easy/Außen: VKP®Plus

  • Innen: Neutralsilikon Perfekt/ Außen: Flexband Aktiv Easy

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Entspricht den Montageanforderungen der ÖNORM B5320.