Fensterdichtungsband Flexband Aktiv SK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtungsband Flexband Aktiv SK

Selbstklebend. Fensterdichtungsband mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung.

  • Farbe: Anthrazit
  • Werkstoff Membran: Polyethylen-Copolymer
  • Rollenlänge: 50 m
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 45 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung: 600 Pa / nach DIN 18542-BG1
  • Baustoffklasse / Bedingung: B2 / nach DIN 4102, gemäß bauaufsichtlicher Zulassung P-MPA-E-02-514 / Z-23.14-1111
  • UV-Beständigkeit: 3 Monate, bei Freibewitterung
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0.5 m / bei 90% Luftfeuchtigkeit
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Farbe Werkstoff Membran Rollenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0875161070
70 mm Anthrazit Polyethylen-Copolymer 50 m
5 Stück
0875161100
100 mm Anthrazit Polyethylen-Copolymer 50 m
3 Stück
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
Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge, wissenschaftlich nachgewiesen durch das Fraunhofer-Institut


  • Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs


Äußerst variabler Einsatz


  • Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden

  • Vereinfachte Lagerhaltung durch Reduktion der Teilevielfalt


Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.


Durch den variablen Sd-Wert entspricht die Abdichtung dem Grundsatz „innen dichter als außen“



Sehr gute Überputzbarkeit auf der rauen, vliesbeschichteten Seite



Sichere Montage auch auf leicht unebenen Laibungen mit Flexbandkleber/ Plus

Hinweis

Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Die Anschlussverklebung bei bodentiefen Elementen mit EPDM-Dichtband Außen hat mit EPDM-Dichtband-Kleber (Art.-Nr. 0893700150) zu erfolgen.



Flexband Aktiv kann kombiniert werden:


  • Innen: Flexband Aktiv / Außen: VKP Plus

  • Innen: Neutralsilikon Perfect / Außen: Flexband Aktiv

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.