Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstergriff A 505 abschliessbar
100 Nm erlauben den Einsatz an Einbruchhemmenden Fenster
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nocken sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen
- Durchgängiges Design, passende Türdrücker erhältlich
- Gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells
- Erfüllt die Anforderung der DIN EN 1627, RC1 - RC3
Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten.
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für den Objektbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!