Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK - 1
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK - 2
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK

Stahl verzinkt, Zur justierbare Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Planbar, flexibel, sicher


Das justierbare Fenstermontagesystem JB-DK ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden.

Leistungsnachweis

Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.

Hinweis

Bitte achten Sie beim Einsatz der Befestiger bei allen Konsolen und Schienen auf deren Eigenschaften und Bedingungen!

Anwendungsgebiet

Unten

Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.