Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagezwinge für Fenster und Türelemente
Montagehilfe für die präzise und zeitsparende Montage
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Fenster- und Türelemente können mit Hilfe der Zwinge einfacher von einem Monteur montiert werden
- völlig spannungsfreie Montage (gegenüber Holzkeilen)
- Farbleitsystem: rot ist Laibung, schwarz ist Bauteil
- Zwinge ist so konstruiert, dass der von der Norm geforderte Abstand von 15mm exakt eingehalten wird. Durch die Bauhöhe von nur 11mm kann die Zwinge mittels einer Vierteldrehung eingesetzt bzw. herausgezogen werden
- Von vorgesetzter bis zur Montage innerhalb der Laibung - Zwinge kann für jede Art der Einbausituation eingesetzt werden
- Enorme Vorteile bei der Montage von Tür/Fensterkombinationen, fertig verglasten Fixteilen, Haustüren mit Seitenteilen, breiten Fensterfronten (exaktes ausschnüren möglich)
- Spannbacken aus gehärtetem Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet
- Eingelaserte Messskala, Maß exakt ablesbar
- Sehr rasche Amortisation der Zwinge durch enorme Zeitersparnis
- Klemmkraft max. 500N
Made in Austria
Fensterbau, Fenster- und Türmontage, Portalbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!