Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für die Befestigung der Fensterriegel mit einer Grundplattenlänge von 60 mm können Sie Schrauben mit einem ∅ 2,5 mm verwenden. Ab der Grundplattenlänge von 80 mm verwenden Sie bitte Schrauben mit einem ∅ von 3 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- oder Holzuntergründen möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!