Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Opti Fertigspreize Distanzrohr einteilig
Fertiger Abstandhalter zwischen senkrechter Schalung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kein aufwändiges Zuschneiden auf der Baustelle → Zeitersparnis!
- Geprüft auf Wasserdichtheit bis 8 bar*, Brandverhalten F180
- Beständig gegen übliche Säuren und Laugen auf dem Bau
- Inklusive zwei Stopfen pro Fertigspreize
- Kein Einkleben der Stopfen erforderlich
- Material: Regranuliertes Polyolefin (PE/PP)
* nur in Verbindung mit Opti-Stopfen (Art.-Nr. 0519 161 322 – im Lieferumfang)
Der Wandstärke entsprechende Fertigspreize wird zwischen die Schalungen eingebaut und mit Ankerstab verspannt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!