Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fettpresse Druckluft fahrbar
Mit pneumatischer Pumpe und Fahrwagen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Schmierung mechanischer Teile an Fahrzeugen und Maschinen
- Hochdruckabschmierpistole mit Lineardrehgelenk und Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulik = Greifmundstück
- Schlauchlänge 3,5 m
- Für Fässer bis 50 kg
- Schmierfett vor Staub und Schmutz geschützt
- Lieferung ohne Fässer
- Innendurchmesser 355 - 387 mm
Angaben lt. technischem Datenblatt beachten.
Schlauchlänge 6,5 m und 10 m lieferbar über Sonderbestellung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!