Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feuerlöscher AB Schaum
Tragbarer Feuerlöscher – Dauerdrucktechnik
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Abstellbares und vernickeltes Messing-Druckhebelventil als Trage- und Bedienarmatur
- Mit Prüfventil und Manometer
- Löschschlauch mit Düse und Handgriff
- Hochwertiger Stahlbehälter, 2-teilig tiefgezogen mit Lasche für Wandhalter
- 100%ige Druckprüfung
- Rot RAL 3.000
- Ventil und Löscher sind korrosionsgetestet (ISO 3768)
- Hohe Sicherheit gegenüber elektrischen Anlagen (bei 1.000 V Mindestabstand 1 m)
- Wandhalter im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!