Feuerlöscher AB Schaum

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuerlöscher AB Schaum

Tragbarer Feuerlöscher – Dauerdrucktechnik

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Abstellbares und vernickeltes Messing-Druckhebelventil als Trage- und Bedienarmatur

  • Mit Prüfventil und Manometer

  • Löschschlauch mit Düse und Handgriff

  • Hochwertiger Stahlbehälter, 2-teilig tiefgezogen mit Lasche für Wandhalter

  • 100%ige Druckprüfung

  • Rot RAL 3.000

  • Ventil und Löscher sind korrosionsgetestet (ISO 3768)

  • Hohe Sicherheit gegenüber elektrischen Anlagen (bei 1.000 V Mindestabstand 1 m)

  • Wandhalter im Lieferumfang enthalten