Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Erste Hilfe Set mit Feuerlöscher ÖNORM Z 1020
Erste Hilfe Set mit Feuerlöscher gemäß ÖNORM Z 1020
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
- ein Plus an Sicherheit in allen Bereichen wo ein Verletzungsrisiko gegeben ist und Brände auftreten können
- Es beinhaltet sterile Produkte und ist aus Hygienegründen mit einem verplombten Reißverschluss ausgestattet und in einem PE-Beutel verpackt
- Die Bedruckung im Inneren ist mit zusätzlichen Piktogrammen versehen, welche den gezielten Zugriff auf das benötigte Material erleichtert.
Erste Hilfe Set regelmäßig auf Vollständigkeit prüfen.
Der Inhalt des Erste-Hilfe-Sets entspricht den Anforderungen ÖNORM Z 1020 "Verbandskästen für Arbeitsstätten und Baustellen".
- Gastronomie
- Chemie
- KFZ
- Bereitstellung im Betrieb bis zu 5 Arbeitnehmern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!