Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- S-Sn97Cu3 nach DIN EN ISO 9453
- Verarbeitungstemperatur: 270–300°C
- Schmelzbereich: 230–250°C
Geeignet zum Weichlöten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation (warmfest bis 110°C), Kälte- und Klimatechnik, Heizungstechnik, bei Kühlerarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!