- Einkomponentenprodukt rasch härtend
- Zum schnellen Montieren mit früher Belastbarkeit z.B. bei: Schläuche, Stromkästen, Kabelführungen, Rohren, Gittern, Winkeleckleisten
- Leicht zu verarbeiten
- Schrumpffrei
- Kann zum Schließen von kleinen Wassereinsickerungen verwendet werden
- Bereits nach einer Stunde weiterverarbeitbar (Streichen, Verputzen)
- Bindezeit nach etwa 3 Minuten
- Auf waagrechte und senkrechte Flächen verwendbar
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Eine Produktmenge ansetzen, die in 2-3 Min. verwendet werden kann.
- Einzelschichten nicht dicker als 5 cm auftragen.
- Nicht auftragen auf: Metall, Holz, Keramik.
- Nichts zum Produkt hinzufügen, was nicht ausdrücklich in der Produktionsinformation angegeben ist.
- Bereits ausgehärtetes Produkt kann nicht durch Zugabe von Wasser wieder verarbeitungsfähig gemacht werden. Frisches Produkt ansetzen.
Mischungsverhältnis: Sauberes Wasser verwenden, ca. 30% dem Produkt zusetzen (1,5 L pro 5 kg Sack).
Vorbereitung des Untergrundes:
Der Untergrund muss normgerecht fest, sauber und stabil sein. Er darf keine bröckelnden Elemente aufweisen und muss kurz vor der Anwendung gut befeuchtet werden.
Zubereitung der Mischung:
Ausreichend sauberes Wasser verwenden um eine plastische, gut mit der Kelle zu verarbeitende Masse zu erhalten. Aufgrund der kurzen Topfzeit (ca. 2 Min.) wird empfohlen, kleine Mengen von Hand anzurühren, da das bereits abbindende Produkt sich nicht richtig mit dem Untergrund verbinden kann. Bei höheren Umgebungstemperaturen kaltes Wasser verwenden, was die Topfzeit etwas verlängert, bei kalten Temperaturen hingegen muss warmes Wasser genommen werden, sonst kann die Topfzeit bis zu 8-9 Min ansteigen.
Verarbeitung:
Der Untergrund muss vor der Anwendung gut angefeuchtet werden. Den zu befestigenden Teil in Position bringen und ins Produkt eintauchen, wobei der Mörtel sorgfältig angedrückt werden muss damit er perfekten Kontakt mit dem Untergrund und dem Gegenstand erfährt. Soll eine kleine, lokalisierte Wassereinsickerung abgeddichtet werden (z.B. Riss im Beton im Erdboden), nur soviel Zement verwenden, wie zum Ausfüllen des Spaltes notwendig ist.
Verbrauch:
1,8 kg Fixzement Rapid für 1 dm3 (1 Liter) des zu füllenden Hohlraumes.
Reinigung:
Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material lässt sich nur mehr mechanisch entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!