Fixzement Rapid

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fixzement Rapid

Schnellabbindender Mörtel

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Einkomponentenprodukt rasch härtend

  • Zum schnellen Montieren mit früher Belastbarkeit z.B. bei: Schläuche, Stromkästen, Kabelführungen, Rohren, Gittern, Winkeleckleisten

  • Leicht zu verarbeiten

  • Schrumpffrei

  • Kann zum Schließen von kleinen Wassereinsickerungen verwendet werden

  • Bereits nach einer Stunde weiterverarbeitbar (Streichen, Verputzen)

  • Bindezeit nach etwa 3 Minuten

  • Auf waagrechte und senkrechte Flächen verwendbar

  • Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
Hinweis
  • Eine Produktmenge ansetzen, die in 2-3 Min. verwendet werden kann.

  • Einzelschichten nicht dicker als 5 cm auftragen.

  • Nicht auftragen auf: Metall, Holz, Keramik.

  • Nichts zum Produkt hinzufügen, was nicht ausdrücklich in der Produktionsinformation angegeben ist.

  • Bereits ausgehärtetes Produkt kann nicht durch Zugabe von Wasser wieder verarbeitungsfähig gemacht werden. Frisches Produkt ansetzen.

Mischungsverhältnis: Sauberes Wasser verwenden, ca. 30% dem Produkt zusetzen (1,5 L pro 5 kg Sack).