Flachpinsel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachpinsel

Für wasserbasierende Lack- und Farbsysteme

  • Werkstoff Borsten: Kunstfaserborste
  • Werkstoff Stiel: Holz

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Borstenlänge Breite Pinselstärke Werkstoff Borsten Anzahl VE
Preis/VE
069365060
63 mm 60 mm 24 mm Kunstfaserborste
069365050
56 mm 50 mm 23 mm Kunstfaserborste
069365075
63 mm 75 mm 25 mm Kunstfaserborste
069365040
51 mm 40 mm 22 mm Kunstfaserborste
069365025
45 mm 25 mm 21 mm Kunstfaserborste
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
  • Maler-Info: 12. Stärke

  • Kräftige Mischung aus Kunstfaserborsten (Nylon und Polyester) von höchster Qualität

  • Konstante Formstabilität und Geschmeidigkeit

  • Kein Aufquellen im Wasser

  • Beste Farbaufnahme und -abgabe

  • Leichtläufigkeit des Pinsels

  • Exaktes Beschneiden

  • Erstklassiges Streichbild

  • Hochwertige Kunststoffzwinge, vollverklebt

  • Unlackierter Holzstiel