Flachpinsel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachpinsel

Für lösemittelhaltige Lack- und Farbsysteme

  • Werkstoff Borsten: China- und Polyesterborste
  • Werkstoff Stiel: Holz

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Borstenlänge Breite Pinselstärke Werkstoff Borsten Anzahl VE
Preis/VE
0693605100
63 mm 100 mm 26 mm China- und Polyesterborste
069360560
63 mm 60 mm 22 mm China- und Polyesterborste
069360580
63 mm 80 mm 24 mm China- und Polyesterborste
069360530
45 mm 30 mm 18 mm China- und Polyesterborste
069360550
56 mm 50 mm 21 mm China- und Polyesterborste
069360540
51 mm 40 mm 20 mm China- und Polyesterborste
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
  • Maler-Info: 12. Stärke

  • Kräftige Borstenmischung aus reinen, schwarzen China- und Polyesterborsten von höchster Qualität

  • Konstante Formstabilität und Geschmeidigkeit

  • Kaum Aufquellen im Wasser

  • Beste Farbaufnahme und -abgabe

  • Leichtläufigkeit des Pinsels

  • Exaktes Beschneiden

  • Erstklassiges Streichbild

  • Edelstahlzwinge, vollverklebt

  • Unlackierter Holzstiel, mit Ansatz