Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Flachsteckhülse
Crystal ClearTM Schrumpfschlauch für die bestmögliche optische Kontrolle der Verbindung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
40% schnelleres Schrumpfverhalten
Zeitersparnis
Niedrige Schrumpftemperatur von +300°C
Geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
RoHS-konform
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen. Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!