Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flächenbürste Stahl gewellt mit Schaft
Ideal für die Bearbeitung kleiner und mittlerer Stahl- und Gussflächen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Erhöhte Stabilität beim Bürsten
- Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig
- Leichte Oberflächenbearbeitungen
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Entgraten | 25 - 35 | |||||||
Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
Politur | 30 - 40 | |||||||
Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 |
Zum Entgraten und Reinigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!