Ausgießer mit flexiblen Metallrohr

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ausgießer mit flexiblen Metallrohr

Zur Ausbringung von Kraftstoff und Kraftstoffgemischen aus dem Kraftstoffkanister Stahl 20 Liter

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Flexibles Rohr aus verzinntem Metall

  • Größere Rohrlänge als bei einem Standard-Auslaufrohr

  • Mit Entlüftungskanal für gleichmäßiges Betanken

  • Mit internem Filter zum Schutz des Tanks vor Schmutz und Fremdkörpern beim Betanken
Hinweis

ACHTUNG!!! Zu Anfang und am Ende des Tankens kann eine kleine Menge Kraftstoff aus der Lüftungs-Öffnung am Ausgießer austreten!



  • Die Ausgießer können problemlos am Kanister angebracht werden. Dafür befinden sich bereits Bohrungen am Kanister für den mit dem Ausgießer mitgelieferten Halteclip.

Achtung: Kanister ist nicht im Lieferumfang enthalten.


  • Die Dichtung im Verschluss des Ausgießers ist ein Verschleißteil und muss von Zeit zu Zeit erneuert werden. Dichtungen erhalten Sie unter Art.-Nr. 0891420745 in VE 5.

  • Bitte befolgen Sie beim Tanken immer die Instruktionen des Geräteherstellers. Betanken Sie niemals ein heißes Gerät, oder während der Motor noch läuft.