Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig
Komplettes Set zum einfachen und exakten Verlegen von großformatigen Fliesen ab einer Fugenbreite von 1,2 mm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universell einsetzbar
Für Fliesenstärken bis 20 mm geeignet
Vermeidung von aufwendigen Reparaturarbeiten
- Durch das exakte Ausrichten der Fliesen wird ein Absenken vermieden, ein hoher Grad an Gleichmäßigkeit gewährleistet, sowie Zeit gespart.
- Der hochwertige Kunststoff der Zugplatte stellt sicher, dass ein kontrollierter Zugvorgang zustande kommt und ein vorzeitiges Abreißen verhindert wird.
Kunststofffreie Fugen
Die Zugplatte bricht unterhalb der Fliese ab, sodass eine Rissbildung aufgrund von Kunststoffteilen im Fugenmaterial verhindert wird.
Kein Verrutschen oder Verschieben der Fliese
- Die große Auflagefläche der Traverse garantiert eine gleichmäßige Druckverteilung beim Spannvorgang und verhindert somit Beschädigungen der Fliesenoberfläche.
- Die Traverse sorgt für einen stabilen Anschlag für die nächste Fliese.
Für alle großformatigen Boden- und Wandfliesen bis 20 mm
Die Fußplatte des Spannzapfens unter die zuletzt verlegte Fliese bis zum Spannstift schieben. Die Glocke auf den Spannzapfen aufsetzen. Für empfindliche Oberflächen den optional erhältlichen Fliesenschoner verwenden. Die Nivellierzange auf "Spannen" voreinstellen, am Spannzapfen einschieben und den Spannvorgang ausführen. Für nachträgliche Korrekturen am Fugenbild kann die Glocke bequem durch Seitenhub gelöst und erneut aufgesetzt werden. Der Spannzapfen wird dabei nicht zerstört. Nach Aushärtung des Klebers die Nivellierzange auf "Entfernen" stellen und am Spannzapfen einschieben. Der Spannstift wird im Kleberbett abgetrennt. Die Glocke und den Spannstift entnehmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!