Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig
Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig - 1
Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig - 2
Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig - 3
Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig - 4
Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig - 5
Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig - 6
Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig - 7
Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig - 8
Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig - 9
Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig

Komplettes Set zum einfachen und exakten Verlegen von großformatigen Fliesen ab einer Fugenbreite von 1,2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Universell einsetzbar


Für Fliesenstärken bis 20 mm geeignet



Vermeidung von aufwendigen Reparaturarbeiten


  • Durch das exakte Ausrichten der Fliesen wird ein Absenken vermieden, ein hoher Grad an Gleichmäßigkeit gewährleistet, sowie Zeit gespart.

  • Der hochwertige Kunststoff der Zugplatte stellt sicher, dass ein kontrollierter Zugvorgang zustande kommt und ein vorzeitiges Abreißen verhindert wird.


Kunststofffreie Fugen


Die Zugplatte bricht unterhalb der Fliese ab, sodass eine Rissbildung aufgrund von Kunststoffteilen im Fugenmaterial verhindert wird.



Kein Verrutschen oder Verschieben der Fliese


  • Die große Auflagefläche der Traverse garantiert eine gleichmäßige Druckverteilung beim Spannvorgang und verhindert somit Beschädigungen der Fliesenoberfläche.

  • Die Traverse sorgt für einen stabilen Anschlag für die nächste Fliese.