Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fließfett
Synthese Fließfett mit PTFE. Eignet sich optimal für alle beweglichen, metallischen Bauteile. Korrosionsschutz für Eisen- und Nichteisenmetalle. Sehr gute Fließfähigkeit und extrem kurze Ablüftzeit. Temperaturstabilität von -40°C bis +150°C.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr gut fließfähig
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Enthält eine UV-Komponente
- Kalt- und heißwasserbeständig
- Temperaturstabil von -40°C bis +150°C
- Verharzt und verklebt nicht
- Angenehmer Vanille-Geruch
- Langzeitschmierung für alle mittel- bis hochbelasteten metallischen Bauteile
- Überall dort, wo ein Ölspray zu kurzlebig ist
- Für Gelenke, Scharniere, Schiebeteile, Bolzen, Schließkeile, Gleitschienen, Hebel, Gestänge
- Bei jeder Inspektion und Wartung
Dose kräftig schütteln, bis Signalkugeln hörbar. Zu behandelnde Flächen gegebenenfalls vorreinigen. Aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen und ablüften lassen. Gegebenenfalls Behandlung wiederholen. Aufsprühen aus kurzer Entfernung erhöht die Fließwirkung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!