Türen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türen

Planbar zwischen zwei Ständerrahmen

  • Breite: 556 mm
  • Tiefe: 450 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Farbe: Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Höhe Produktgewicht (per Stück) Breite Anzahl VE
Preis/VE
0963011013
VT13 1200 mm 19 kg 556 mm
1 St.
0963011012
VT12 750 mm 16 kg 556 mm
1 St.
0963011011
VT11 420 mm 11 kg 556 mm
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
  • Abschließbar inklusive 2 Schlüssel

  • Bestehend aus: Türen, Deckel, Boden und Rückwand

  • Fachboden zum Einschrauben als Zubehör erhältlich