Flüssigdübel WIT-FIX
Flüssigdübel WIT-FIX
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/9eZ2oT37sBU

Flüssigdübel WIT-FIX - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flüssigdübel WIT-FIX

Zur Befestigung von leichten Bauteilen, Reparatur und Ausfüllen von ausgebrochenen oder zu groß gebohrten Bohrlöchern oder als Reparaturmasse für Holzwerkstoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Einfache und schnelle Anwendung

  • Schnell aushärtend und daher geringe Wartezeiten bis zur Montage (3-5 Minuten bei Raumtemperatur)

  • WIT-FIX kann auch als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe verwendet werden

  • Schrauben können direkt in die ausgehärtete Masse eingedreht werden

  • WIT-FIX ist überstreich- und schleifbar

  • Auch für schwierige und marode Baustoffe geeignet (Renovierung und Altbau)

  • Spreizdruckfreie Befestigung

  • WIT-FIX ist ein Zwei-Komponenten Polyurethan Injektionssystem

  • Kartuschentemperatur während der Verarbeitung min. +10°C; optimal +20°C

  • Umgebungstemperatur nach Aushärtung: –10°C bis +40°C

  • Transport- und Lagertemperatur (Kartusche): kühl, trocken und dunkel lagern +10°C bis +30°C

  • Mindesthaltbarkeit bei richtiger Lagerung: 12 Monate

  • Aushärtezeit bei Raumtemperatur: 3-5 Minuten

  • Lieferumfang: WIT-FIX Kartusche 25 ml inkl. 2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 45

Bohrloch bohren und Verschlusskappe entfernen

Mischer und Misch verlängerung auf die Injektionskartusche aufdrehen

Vorlauf kontrollieren ob dieser eine einheitliche Mischfarbe aufweist

Bohrloch vom Grund her mit Masse füllen

Nach der Aushärtezeit von 3-5 Min. kann das Anbauteil mittels Schraube befestigt werden

Bohrloch bohren und Verschlusskappe entfernen

Mischer und Misch verlängerung auf die Injektionskartusche aufdrehen

Bei Hohlkammersteinen, Lochsteinen oder Plattenbaustoffen ist eine Siebhülse zu verwenden

Vorlauf kontrollieren ob dieser eine einheitliche Mischfarbe aufweist

Mörtelmasse vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen

Nach einer Aushärtezeit von 3-5 Min. kann dasAnbauteil mittels Schraube befestigt werden

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php