- Gute chemische und thermische Beständigkeit
- Für Druckluft, Wasser und Edelgase
- Hervorragende Hitzebeständigkeit bis 200°C
- ø 4, 6, 8, 10, 12 mm (zöllig auf Anfrage)
- 4 Farbvariationen zur Auswahl
- 100 m Rolle nur in Farbe transparent erhältlich
- Schlauchgröße: metrisch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!