Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum Entfernen von Klebstoffresten und Folien auf verschiedensten Oberflächen
- Gute Kühlung und schneller Arbeitsfortschritt
- Nur mit langsam laufenden Maschinen (max 4000 U/min) betreiben
- Nicht zu lange auf einer Stelle arbeiten, da sonst eine zu große Wärmeentwicklung Blech und Lack beeinträchtigen kann. Beim Arbeiten grundsätzlich Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe tragen
- Wir empfehlen Vorversuche an nicht sichtbaren Stellen
Geeignet für alle handelsüblichen Bohrmaschinen, Akku-Schrauber und Geradschleifer.
- passend für 10 mm Bohrfutter, Antriebsschaft 6 mm, Länge 18 mm
- inkl. Adapter 5/16" x 24 auf 6,0 mm Schaftdurchmesser, Länge: 40 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!