Forstnerbohrer-Sortiment Longlife & Speed 16-teilig
Forstnerbohrer-Sortiment Longlife & Speed 16-teilig - 1
Forstnerbohrer-Sortiment Longlife & Speed 16-teilig - 2
Forstnerbohrer-Sortiment Longlife & Speed 16-teilig - 3
Forstnerbohrer-Sortiment Longlife & Speed 16-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Forstnerbohrer-Sortiment Longlife & Speed 16-teilig

Der Hochleistungs-Forstnerbohrer mit bis zu 10-fach höherer Arbeitsgeschwindigkeit und bis zu 3-fach höherer Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Forstnerbohrern.
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
  • Ideal zum Bohren von exakten, ausrissfreien Löchern in Weich- und Harthölzern, beschichtetem Spanholz sowie MDF-Platten.
Empfohlene Drehzahlen
BohrerdurchmesserWeichholzHartholz/MDF
> 12 mm2.400 min-12.000 min-1
> 16 mm2.400 min-11.500 min-1
> 25 mm1.800 min-11.000 min-1
> 35 mm1.600 min-1900 min-1
> 70 mm1.000 min-1500 min-1