Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Forstnerbohrer-Sortiment Longlife & Speed 5-teilig
Der Hochleistungs-Forstnerbohrer mit bis zu 10-fach höherer Arbeitsgeschwindigkeit und bis zu 3-fach höherer Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Forstnerbohrern.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal zum Bohren von exakten, ausrissfreien Löchern in Weich- und Harthölzern, beschichtetem Spanholz sowie MDF-Platten.
| Empfohlene Drehzahlen | ||
| Bohrerdurchmesser | Weichholz | Hartholz/MDF |
| > 12 mm | 2.400 min-1 | 2.000 min-1 |
| > 16 mm | 2.400 min-1 | 1.500 min-1 |
| > 25 mm | 1.800 min-1 | 1.000 min-1 |
| > 35 mm | 1.600 min-1 | 900 min-1 |
| > 70 mm | 1.000 min-1 | 500 min-1 |
Der Forstnerbohrer Longlife & Speed kann sowohl handgeführt als auch stationär (z.B. in CNC-Bearbeitungszentren) verwendet werden. Dabei sind je nach Werkstoff unterschiedliche Schnittwerte zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!