Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Frontpuffer Sensomatic
Gefederter Frontpuffer für 3 mm Frontspalt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einzusetzen in Verbindung mit dem elektronischen Öffnungs-Sytem Sensomatic
- Beim Einsatz von den 70 kg Führungen müssen 4 Frontpuffer in der Front eingesetzt werden
- Frontpuffer nicht einschlagen oder einleimen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!