Führungsschiene für Rolladensystem Vertikal-Montagebox mit 25/25 mm-Lamellen
Führungsschiene für Rolladensystem Vertikal-Montagebox mit 25/25 mm-Lamellen - 1
Führungsschiene für Rolladensystem Vertikal-Montagebox mit 25/25 mm-Lamellen - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Führungsschiene für Rolladensystem Vertikal-Montagebox mit 25/25 mm-Lamellen

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
  • Einfache Montage auf die Stirnkanten der Korpusseitenwände, nur aufstecken und anschrauben

  • Bei 19 mm Seitenstärke beträgt das Fugenbild 2,5 mm
Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!