Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mineralischer Füllstoff Ergo® 5000
Feines Pulver zum Füllen von Rissen, Löchern oder Spalten gemeinsam mit Klebfix-Sekundenklebern
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ergo® 5000 ist ein feines, auf Siliziumdioxid basierendes Pulver, das zusammen mit Klebfix Sekundenklebern verwendet werden kann, um Spalte, Risse oder Löcher zu füllen und zu schließen. Es kann auch verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen. Nach Aushärtung kann Ergo® 5000 mechanisch behandelt und auch überlackiert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!