Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fugenfräse EFF 150-54
Leistungsstarke und handliche Fensterfugenfräse mit einzigartiger Werkzeugaufnahme und Eckenschnitt Funktion
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ergonomischer Bügelgriff sorgt für optimale Kraftübertragung
- Werkzeuglos abnehmbare Schutzhaube ermöglicht das Eintauchen in 90° Ecken
- Zweistufen-Anzeige warnt Anwender vor Überlastung, bei eintretender Überlastung greift der Überlastschutz
- Exakt einstellbarer Tiefenanschlag führt zu einer genauen Eintauchtiefe von bis zu 54 mm
- Einfacher Werkzeugwechsel dank einzigartiger patentierter Werkzeugaufnahme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!