Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fensterfugenfräse EFF 180-68
Leistungsstarke und handliche Fensterfugenfräse mit einzigartiger Eintauchtiefe
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ergonomischer Bügelgriff sorgt für optimale Kraftübertragung
- Die Eintauchtiefe von bis zu 68 mm ermöglicht ein tiefstes Eintauchen
- Werkzeuglos abnehmbare Schutzhaube ermöglich schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Zweistufen-Anzeige warnt Anwender vor Überlastung, bei eintretender Überlastung greift der Überlastschutz
- Einstellbarer Tiefenanschlag führt zu einer genauen Einstellung an zu verrichtende Arbeit
- Arretierbarer Ein-/Aus-Schalter ermöglich ein Arbeiten im Dauerbetrieb
Speziell geeignet zu Renovierungsarbeiten und dem Austrennen von Fensterrähmen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!