Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fugenglätter Plus
Für sechs verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bei allen Verfugungsmöglichkeiten einsetzbar
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Liegt optimal in der Hand
Durch seine angemessene Größe wird die Anwendung vereinfacht. Außerdem entsteht beim Abziehen kein Wulst und somit wird ein nahtloses Abziehen ermöglicht.
Dichtstoffoberfläche und den Fugenglätter Plus mit Dichtstoffglättemittel besprühen und die Dichtstofffuge mit leichtem Druck abziehen. Überschüssigen Dichtstoff abstreifen. Während der Verarbeitung den Fugenglätter immer feucht halten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!