Funktionsverbesserer Winter Diesel

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Funktionsverbesserer Winter Diesel

Zur Verbesserung der Filtrierbarkeit und des Trübungspunktes von Dieselkraftstoff

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Verhindert das Versulzen


  • Verhinderung des Verstopfens der Kraftstoffleitung und des Filters

  • Der Dieselmotor funktioniert auch bei tiefen Temperaturen


  • Verbessert die Filtrierbarkeit und den Stockpunkt des Dieselkraftstoffs

  • Sichert kältebedingten Winterbetrieb

  • Verträglich mit allen herkömmlichen Dieselkraftstoffen, erzielt bei reinem Bio-Diesel allerdings keinen Effekt

  • Verbesserung um bis zu -10°C auf bestenfalls -31°C je nach Kraftstoffqualität
Hinweis

Das Additiv muss bereits vor dem ersten Ausflocken zugegeben werden, bereits entstandene Ausflockungen können vom Produkt nicht mehr gelöst werden. Im besten Fall sollte das Additiv Raumtemperatur aufweisen und der zu behandelnde Dieselkraftstoff nicht unter 0°C sein. Es ist ideal das Additiv direkt vor dem Tankvorgang zuzusetzen.


Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.