Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
G-Profil
Mit dem ganz neuen G-Profi Design sind Aufhängungen oder Wandmontagen von elektrischen Kabeln schnell erledigt.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das G-Profil eignet sich im besonderen für die Abhängung von Kabelträgersystemen mit dem Gripple Y-Fit Sortiment mit Hakenendung. Das G-Profil ist an einer Seite offen, so dass die Kabel nach der vollständigen Installation aufgelegt werden können.
- Vielseitig - konzipiert für Abhängungen und Montage an einer Wand oder Decke.
- Zur Befestigung kombinierbar mit dem Y-Fit Sortiment und TPZ Nr. 2 oder 3.
- Größere maximale Auflagehöhe für Kabel (110 mm) und größere Öffnungen des G-Profils (130 mm).
- Kabel können einfach und schnell aufgelegt werden.
- Gebrauchsfertig, leichtes, robustes Produkt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!