Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ganzjahres Scheibenreiniger
Ganzjahres-Scheibenwasch-Konzentrat mit DEKRA geprüfter Reinigungsformel für besonders starke Reinigung bei weniger Wischtakten und somit geringerem Verbrauch. Auch für Polycarbonatscheiben und Fächerdüsen geeignet. Ohne potenziell allergieauslösende Duft- und Farbstoffe und neutral gegen hohe Wasserhärten.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Human+Technology®
- Frei von nervenschädigendem n-Hexan, potenziell allergieauslösenden Duft- und Farbstoffen sowie schädlichen Lösungsmitteln
- Keine toxikologisch relevante Kennzeichnung
- NSF registriert
- ISO 21469 zertifiziert
- Frei von PFAS
- Geringere Belastung für Mensch und Umwelt durch den Einsatz weniger gesundheitsbedenklicher Inhaltsstoffe
Eigenschaften
- Sehr gute Reinigungsleistung ohne Schlierenbildung für klare Sicht im Sommer und Winter – DEKRA geprüft
- Beseitigt zuverlässig Öl, Ruß, Salz und Insektenverschmutzungen
- Deutliche Verbrauchsreduzierung durch optimierte Reinigungsleistung
- Sehr gute Materialverträglichkeit bei Gummi, Lack, Metall und Kunststoff – DEKRA geprüft – und dadurch Verlängerung der Lebensdauer der Wischerblätter
- Konzentrat geeignet bis -60 °C
- Verhindert das Einfrieren der Waschanlage
- Geeignet für Fächerdüsen und Polycarbonatscheiben
- Zum ganzjährigen Einsatz bei allen Temperaturen in Scheibenwaschanlagen
- Zum Reinigen verschmutzter Glasflächen
- Zum Absichern von Scheibenwaschanlagen gegen Einfrieren
Produkt gemäß Dosierungsanleitung anwenden.
Dosierung
- Bis -60 °C: Konzentrat
- Bis -35 °C: 2 Teile Konzentrat, 1 Teil Wasser
- Bis -20 °C: 1 Teil Konzentrat, 1 Teil Wasser
- Bis -10 °C: 1 Teil Konzentrat, 2 Teile Wasser
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!